Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Silicone neutro universale S
Neutro, bassa modularità, per usi multipli.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Eccellenti proprietà adesive sulla maggior parte dei materiali tradizionali presenti nel settore dell'edilizia
- Si asciuga a contatto con l'umidità dell'aria
- Inodore per un comfort di lavoro ottimale
- Ottimo ritorno elastico
- Elasticità permanente
- Buona resistenza ai raggi UV
- Molto facile da estrudere
- Facile da spalmare su una finitura pulita e ordinata
- Conforme alle normative DIN 18545-E e ISO 11600 F + G, classe 25LM. Etichetta SNJF 25E per vetri e facciate
Su superfici verniciate o delicate, si consiglia di effettuare una prova prima di procedere. Non è necessario utilizzare un primer. Tuttavia, potrebbe essere necessario se il prodotto non aderisce correttamente o per ottenere prestazioni ottimali e durature. Il prodotto deve essere lisciato prima che si formi una pellicola. Su materiali non standard, devono essere effettuati test preliminari. Non adatto per l'uso su pietra naturale, per l'incollaggio di specchi, per l'immersione permanente o prolungata, per la costruzione di acquari o per il contatto accidentale con alimenti.
Stucco elastomerico siliconico monocomponente a indurimento neutro, sistema alcossilico. Pronto all'uso. Particolarmente consigliato per guarnizioni periferiche tra legno e muratura, giunti di dilatazione tra componenti in calcestruzzo e molti altri prodotti per l'edilizia tradizionali. Può essere adatto anche per giunti di compensazione, quando i due materiali non sono uguali. Aderisce all'acciaio, all'alluminio grezzo, anodizzato o laccato (effettuare prima dei test), al vetro, al legno, al PVC, ecc. senza l'uso di un primer.
Le superfici da trattare devono essere pulite, asciutte e prive di olio, grasso e sostanze che potrebbero interferire con l'adesione dello stucco. Applicare con una pistola manuale, elettrica o pneumatica. La profondità della guarnizione deve essere pari alla metà della larghezza, con una profondità minima di 6 mm. Lisciare con una spatola adatta. Per una tenuta perfetta, utilizzare un agente lisciante. Il silicone ancora fresco e non ancora indurito può essere rimosso utilizzando un detergente adatto. Il silicone secco può essere rimosso solo con un processo meccanico.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.