Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Stucco siliconico S

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Stucco siliconico S

Neutro, bassa modularità, per usi multipli.
Consegna minima: 10 cartoni da 25 cartucce o 250 pezzi.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Eccellenti proprietà adesive sulla maggior parte dei materiali tradizionali presenti nel settore dell'edilizia

  • Si asciuga a contatto con l'umidità dell'aria

  • Inodore per un comfort di lavoro ottimale

  • Ottimo ritorno elastico

  • Elasticità permanente

  • Buona resistenza ai raggi UV

  • Molto facile da estrudere

  • Facile da spalmare su una finitura pulita e ordinata

  • Conforme alle normative DIN 18545-E e ISO 11600 F + G, classe 25LM. Etichetta SNJF 25E per vetri e facciate

  • Scatole da 25 cartucce, disponibili solo in lotti da 250 (10 scatole) o 1500 (60 scatole)
Indicazione

Su superfici verniciate o delicate, si consiglia di effettuare una prova prima di procedere. Non è necessario utilizzare un primer. Tuttavia, potrebbe essere necessario se il prodotto non aderisce correttamente o per ottenere prestazioni ottimali e durature. Il prodotto deve essere lisciato prima che si formi una pellicola. Su materiali non standard, devono essere effettuati test preliminari. Non adatto per l'uso su pietra naturale, per l'incollaggio di specchi, per l'immersione permanente o prolungata, per la costruzione di acquari o per il contatto accidentale con alimenti.