Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Stucco spray VAKU 10
Stucco spruzzabile a strati sottili di poliestere per una perfetta rifinitura della superficie
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Per riempire pori e segni di carteggiatura e per pareggiare grosse imperfezioni
Preparazione eccellente per lavori di finitura
Elevato contenuto solido
Riempimento rapido e uniforme di superfici irregolari
Asciugatura rapida
Garantisce un trattamento rapido che consente di risparmiare tempo (carteggiatura, riempimento e applicazione dello strato di copertura)
Facile da carteggiare
- Facile da usare
- Semplifica l'ulteriore trattamento dello stucco
Resistente a temperature fino a 80°C
Contenuto massimo consentito di VOC per VAKU 10:
- 250 g/l per categoria di prodotto 2(b)
- Contenuto massimo di VOC in conformità all'ordinanza tedesca relativa alle vernici e alle pitture a base di solventi (ChemVOC FarbV): 99 g/l
Non adatto per superfici zincate. Contenuto massimo consentito di VOC per VAKU 10: 250 g/l per categoria di prodotto 2(b). Contenuto massimo di VOC in conformità all'ordinanza tedesca relativa alle vernici e alle pitture a base di solventi (ChemVOCFarbV): 99 g/l
Le istruzioni per l'uso summenzionate sono raccomandazioni basate sui test da noi effettuati e sulla nostra esperienza. Suggeriamo di eseguire sempre ognuno i propri test prima dell'utilizzo. A causa della grande varietà di applicazioni e di condizioni di stoccaggio e di lavorazione diverse, non garantiamo un risultato di applicazione particolare. Non siamo legalmente responsabili di eventuali consigli o informazioni tecniche fornite dalla nostra hotline gratuita per i clienti, a meno che tale servizio di consulenza e/o informazioni tecniche faccia parte delle prestazioni contrattualmente dovute da noi, o qualora l'addetto del servizio clienti agisca intenzionalmente o volontariamente in tal senso. Garantiamo la qualità costante dei nostri prodotti e ci riserviamo il diritto di apportare miglioramenti e modifiche tecniche.
- Auto/cargo: Nella costruzione e nella riparazione di veicoli per compensare il lavoro di riempimento di aree di grandi dimensioni
- Restauro di auto d'epoca
- Metallo: Impiego nelle strutture di macchine per compensare le bolle e i punti di saldatura
- Legno: Preparazione della superficie per l'applicazione di strati di copertura molto lucidi su MDF, truciolato, anima in compensato, ante di legno, mobili ecc. Non adatto per legni oleosi
La superficie deve essere pulita, asciutta e priva di grasso
Carteggiare le superfici
Se possibile, carteggiare il materiale in poliestere solo dopo l'essiccazione, per via della sua sensibilità all'acqua. Al fine di evitare eventuali difetti, verificare sempre il rapporto di dosaggio corretto tra stucco e induritore. Dosi d'impiego: 5% di induritore Tempo utile di impiego: 30 minuti a 20 °C Tempo di asciugatura: 20-30 minuti a 60 °C Carta abrasiva: P120-280, bagnare solo dopo la completa essiccazione
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.