Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Stuoia antiscivolo black cat panther Mega Mate XL BCP
Approvata fino a 82,5 t/m² alta resistenza agli strappi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Stuoia antiscivolo approvata da FLOG
- Conforme alla normativa VDI 2700
- Coefficiente d’attrito 0,94 μ ad un carico di 10 t/m²
- Coefficiente d’attrito 1,49 μ ad un carico di 0,5t/m²
- Resistente agli strappi e alle sollecitazioni di pressione
- Idonea per diversi campi d’impiego
- Spessore materiale 4,5 mm – scavalcabile facilmente con il muletto
- Anima trecciata in poliestere PES /poliammide PA 6.6 con superficie spalmata in schiuma PVC
- Resistente ai liquidi – non gela
- Resistente contro la maggior parte di acidi, basici, benzina e gasolio
- Lavabile solamente con acqua
- Possibile utilizzo anche nel campo alimentare
- Può essere tagliata in qualsiasi forma desiderata
- Utilizzabile come stuoia di pavimentazione - ha buone caratteristiche insonorizzanti e isolanti
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.