Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Stuoia antiscivolo Black Cat Panther, pad ottagono 15x15cm
Massima versatilità per i sistemi di fissaggio durante il trasporto o per il design per ambiente di lavoro.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Può essere utilizzato fino a 1000 volte, per quasi tutte le merci trasportate
- Entrambi i lati utilizzabili
- Spessore stuoia di soli 4,5mm, materiale altamente rinforzato con rivestimento speciale, anti-strappo e facilmente scavallabile con il muletto
- Utilizzabile tra -40°C e +120°C
- Superficie chiusa: nessun assorbimento di liquidi - non gela
- Facile da pulire
- Coefficienti di attrito di scorrimento molto alti, a seconda della superficie di attrito e del peso, da 0,94µ a 1,49µ.
Approvata da FLOG e conforme alla normativa VDI 2700 - Idoneo per l'uso alimentare: smaltimento insieme ai rifiuti domestici
Pulire per mantenere l'effetto
Testato su 82,5 tonnellate/m2
Settore trasporti, design ambiente di lavoro, protezione antiscivolo per vari settori
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.