Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Stuoia antiscivolo Black Cat Panther, rotolo
Massima versatilità per i sistemi di fissaggio durante il trasporto o per il design per ambiente di lavoro.
- Materiale: PA 6.6 - Poliammide
- Colore: Nero
- Lunghezza: 4 m
- Larghezza: 0,2 m
- Spessore: 4,5 mm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Può essere utilizzato fino a 1000 volte, per quasi tutte le merci trasportate
- Entrambi i lati utilizzabili
- Spessore stuoia di soli 4,5mm, materiale altamente rinforzato con rivestimento speciale, anti-strappo e facilmente scavallabile con il muletto
- Utilizzabile tra -40°C e +120°C
- Superficie chiusa: nessun assorbimento di liquidi - non gela
- Facile da pulire
- Coefficienti di attrito di scorrimento molto alti, a seconda della superficie di attrito e del peso, da 0,94µ a 1,49µ.
Approvata da FLOG e conforme alla normativa VDI 2700 - Idoneo per l'uso alimentare: smaltimento insieme ai rifiuti domestici
Si consiglia la pulizia per mantenere l'effetto
Testato su 82,5 tonnellate/m2
Settore trasporti, design ambiente di lavoro, vari sistemi antiscivolo
Per il posizionamento al di sotto delle merci da trasportare (l'intera area non è essenziale)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.