Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Subland drill bit MK HSS DIN 8377 medium 180°
For the production of through holes according to ISO 273, while simultaneously producing countersinks (180˚) in form H, J, K, H3, J3 and K3 according to DIN 74 part 2. The cutting speed depends on the large diameter, the feed on the small diameter.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.