Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Spray deghiacciante Super
Rimuove in modo rapido ed efficace ghiaccio e brina
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
I cristalli estremamente ghiacciati vengono liberati da ghiaccio e brina in modo rapido ed efficace.
- Non è necessario raschiare i cristalli con fatica.
- Applicazione rapida
Garantisce una protezione affidabile contro la formazione di ghiaccio e assicura visibilità ottimale, anche prima che l’abitacolo raggiunga la temperatura di esercizio.
Ottima compatibilità con i materiali: non intacca vernice, gomma o materiali plastici.
Privo di metanolo
Gradevole profumo di limone
Privo di metanolo, AOX e silicone
Le informazioni tecniche riportate, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e devono essere confermate da esaurienti prove pratiche. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l'applicazione, l'utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.
Per tutti i tipi di finestrini nel settore automobilistico che richiedono la rimozione di brina o ghiaccio. Materiale compatibile con vernice, gomma, policarbonato e PMMA
Applicare lo spray antigelo Super Würth sui cristalli dell'auto dall'alto verso il basso. Rimuovere il ghiaccio sciolto con un raschietto o un panno. Per prevenire l'ulteriore formazione di ghiaccio, è possibile applicare un ulteriore strato sottile di prodotto.
In caso di formazione di ghiaccio all'interno del veicolo, spruzzare lo spray antigelo Super Würth su un panno e strofinare brevemente il vetro.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.