Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Beccuccio piatto per un'applicazione regolare di colla, adesivi e sigillanti
Il beccuccio piatto consente di applicare un cordone pulito e preciso di adesivo, sigillante e colla sia in punti stretti sia su superfici ampie.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Per un'applicazione versatile con adesivi, sigillanti e colla da legno
Può essere utilizzato con una vasta gamma di cartucce di plastica
Risparmio di tempo con l'applicazione piatta di colla e adesivi
Adatto anche per l'uso con le bottiglie di colla Würth quando si utilizza un adattatore
Cinque aperture di applicazione che possono essere tagliate separatamente
- La distanza del cordone può variare da 15 mm a 60 mm
- Ideale per aderire alle barre di sicurezza
Applicazione uniforme e parallela possibile
mediante una guida laterale
Non adatto per l'uso con cartucce in alluminio.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni basate sui test che abbiamo effettuato e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Nella misura in cui il servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, si declina ogni responsabilità, ad eccezione dei casi in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrano nell'ambito del servizio specifico concordato contrattualmente o il consulente ha agito deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.