Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Montante con anta
Per rimuovere elementi dal lato a livello del pavimento
- Altezza: 600 mm
- Larghezza: 20 mm
- Colore: Grigio antracite RAL 7016 strutturato
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- In acciaio ad alta resistenza con rivestimento a polvere
- Anta a cerniera ribaltabile realizzata in profilo in alluminio estruso
- Con forature quadrate sul lato per adattarsi a diversi sistemi di aggancio
- Espandibile con un montante aggiuntivo
- Disponibile nelle versioni sinistra e destra
- Per l'installazione sul pavimento del veicolo/nella sottostruttura
- L'altezza di foratura è di 339 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.