Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Supporto 50 W-SL per carichi pesanti
Supporto 50 W-SL per carichi pesanti - 1
Supporto 50 W-SL per carichi pesanti - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Supporto 50 W-SL per carichi pesanti

  • Lunghezza: 500 mm
  • Larghezza: 80 mm
  • Spessore: 16 mm
  • Diametro foro: 18,3 mm
  • Distanza 1: 25 mm
  • Distanza fori: 50 mm
  • Materiale: Acciaio
  • Superficie: Lotto zincato a caldo
  • Peso prodotto (per pezzo): 4700 g
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
Cod. art. Lunghezza Larghezza Spessore Diametro foro Numero UI
Prezzo/UI
0862996850
500 mm 80 mm 16 mm 18,3 mm