Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Base di fissaggio avvitabile – ignifuga/-V0
Base curva avvitabile – ignifuga
- Lunghezza x larghezza: 16 x 10,8 mm
- Diametro foro: 3,8 mm
- Altezza: 7 mm
- Materiale: PA 6.6 - Poliammide
- Colore: Bianco
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Classe di reazione al fuoco UL94V-0
- Privo di alogeni
- Montaggio semplice a vite
- Tenuta sicura dei cavi avvolti
- Design compatto
- Bianco: Per uso in ambienti interni
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.