Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Supporto preforato, sagomato 70/150 Con variazione di profondità
Supporto preforato, sagomato 70/150 Con variazione di profondità - 1
Supporto preforato, sagomato 70/150 Con variazione di profondità - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Supporto preforato, sagomato 70/150 Con variazione di profondità

Con variazione di profondità

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
  • Per il montaggio di due staffe a parete a 90°

  • Possibile interasse tra le staffe a parete: 70 mm (ad es. lavabi a semicolonna) - 110 mm (ad es. lavelli da cucina) - 150 mm (ad es. docce)

  • Il filetto femmina M5 consente di serrare le staffe in diverse posizioni senza dado (ruotabili di 45°).
Indicazione

Montare il supporto a parete con viti da 5 o 8 mm (non incluse nella fornitura).