Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Supporto a parete igienico Hi-Flex
Conservazione flessibile e sicura di attrezzature e utensili per la pulizia
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Il supporto a parete offre una soluzione flessibile per riporre le attrezzature per la pulizia
- I dispositivi si trovano più rapidamente e sono facilmente controllabili
- I prodotti con un diametro di 28-33 mm possono essere posizionati sul modulo con clip in gomma
- Il modulo a gancio è progettato per prodotti fino a 3 kg
- Il sistema di montaggio a parete da 420 mm viene fornito con 3 moduli con clip in gomma e 2 moduli con gancio
- Installazione facile e veloce - moduli e guide possono essere facilmente smontati per la pulizia o la sostituzione
- Elevata durata - la durata dei dispositivi viene prolungata riducendo al minimo i danni
- I diversi colori riducono il rischio di contaminazione crociata (microbi, allergeni ecc.)
Design igienico per una facile pulizia e manutenzione
- Lavabile in lavastoviglie (max. 93 °C)
- Può essere sterilizzato in autoclave (max. 121 °C)
- Materie prime conformi FDA
- Privo di ftalati
Sia che si tratti di produrre, lavorare, servire o vendere alimenti, una corretta conservazione delle attrezzature e degli utensili per la pulizia è fondamentale per soddisfare gli standard di igiene e manutenzione dei dispositivi.
La guida può essere facilmente fissata alle 4 staffe a parete scorrendo verso il centro dal lato destro o sinistro. I moduli a clip in gomma e i moduli a gancio possono quindi essere inseriti a scatto sulla guida e "bloccati" con una delle tante piccole "tacche" presenti sulla guida. Questi assicurano che i moduli non possano scorrere da un lato all'altro.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.