Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Base autoadesiva
Per il fissaggio di fascette di cablaggio su superfici quali metallo, vernice, plastica, legno, intonaco, carta, ecc. prive di polvere e grasso.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Poliammide 6.6
- Gamma di temperature: Da +5°C a +50°C
Per il fissaggio di fasci di cavi su qualsiasi superficie priva di polvere e grasso, ad es. metallo, vernice, plastica, legno, carta, ecc.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.