Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Supporto antivibranti
Supporto antivibranti - 1
Supporto antivibranti - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Supporto antivibranti

  • Durezza Shore A: 45
  • Materiale: Gomma
  • Tipo filettatura: Filettatura metrica

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Tipo filettatura x diametro nominale Lunghezza filettatura Altezza Diametro esterno Numero UI
Prezzo/UI
086213020
M8 23 mm 20 mm 30 mm
12 pz.
086212520
M6 18 mm 20 mm 25 mm
12 pz.
086214030
M10 23 mm 30 mm 40 mm
12 pz.
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
  • Perni in acciaio zincato giallo