Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Supporto per carotatrice DS Comfort
Supporto carotatrice compatto con corone diamantate DS 180 e DS 300
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- La colonna in alluminio con manico di trasporto e due ruote in gomma piena su un assale in acciaio inossidabile facilitano il trasporto
- L'indicatore in acciaio inossidabile per la foratura in profondità, ad angolazioni e centrale è resistente all'umidità e allo sporco
- La colonna con guida a coda di rondine fornisce una presa stabile e guida con precisione lo scorrimento della punta
- Le viti di regolazione zigrinate con testa esagonale aggiuntiva consentono il funzionamento manuale, l'uso di un mandrino o di un utensile diverso
- Ideale sia per mancini sia per destrimani
- La leva avanzamento foratura con cambio rapido può essere montata su ambo i lati del carrello, con inclusa la chiave di regolazione per le viti zigrinate
- Con il supporto di foratura appositamente sviluppato, che consente di eseguire fori con angoli di 90°, è possibile praticare fori orizzontalmente nelle pareti con supporto montato al pavimento. Ideale se la parete non deve essere forata a punti
Il supporto per foratura deve essere utilizzato insieme alla ventosa impostata su un diametro massimo di foratura di 150 mm. Ciò può essere ottenuto solo in condizioni ottimali, il che significa che, se necessario, il diametro massimo della punta in loco può essere notevolmente inferiore, ad esempio a causa della qualità del suolo.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.