Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Supporto carotatrice
Supporto carotatrice - 1
Supporto carotatrice - 2
Supporto carotatrice - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Supporto carotatrice

Robusto supporto carotatrice per fori da 20 a 152 mm.
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
Per DS 152



Dispositivo di aspirazione e ancoraggio integrato


Entrambi i tipi di attacco possono essere utilizzati in modo rapido e flessibile a seconda del sottofondo.



Guida precisa a coda di rondine


Maggiore durata della punta grazie al gioco ridotto della guida.



Colonna girevole stabile


Il supporto può essere utilizzato anche per la perforazione inclinata (fino a 45°).



Centraggio del foro


Semplice regolazione del supporto carotatrice, per una foratura estremamente precisa.



Livella circolare


Consente un allineamento preciso per un carotaggio dritto.

Indicazione

Utensile DS 152 non incluso