Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Supporto di appoggio
Supporto di appoggio - 1
Supporto di appoggio - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Supporto di appoggio

Per allineare esattamente le sottostrutture all'altezza desiderata. L'acqua passa rapidamente attraverso i giunti aperti e il rivestimento è costantemente ventilato da sotto.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 5

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp  

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Per allineare esattamente le sottostrutture all'altezza desiderata. L'acqua passa rapidamente attraverso i giunti aperti e il rivestimento è costantemente ventilato da sotto.

Dotato di drenaggio interno, apertura per il drenaggio nella base e drenaggio sotto la base.



Grande diametro della testa di 170 mm


  • Ampia superficie, migliore ripartizione del carico

  • Superficie di appoggio stabile


Altezza regolabile


  • Regolazione continua

  • Una scanalatura di sicurezza impedisce lo sgancio involontario (chiave di regolazione accessoria)


Materiale


  • Resistente a raggi UV, sale marino, prodotti chimici

  • Temperature: da -30°C a +90°C

  • Spessore del materiale da 3 a 4,5 mm

  • In polipropilene copolimero riciclabile.


Quantità richiesta


Per una griglia di 40 x 60 cm, sono necessari circa 5 cuscinetti d'appoggio per m2

Area di applicazione