Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Supporto di appoggio
Supporto di appoggio - 1
Supporto di appoggio - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Supporto di appoggio

Per allineare esattamente le sottostrutture all'altezza desiderata. L'acqua passa rapidamente attraverso i giunti aperti e il rivestimento è costantemente ventilato da sotto.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 5
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
Dotato di drenaggio interno, apertura per il drenaggio nella base e drenaggio sotto la base.



Grande diametro della testa di 170 mm


  • Ampia superficie, migliore ripartizione del carico

  • Superficie di appoggio stabile


Altezza regolabile


  • Regolazione continua

  • Una scanalatura di sicurezza impedisce lo sgancio involontario (chiave di regolazione accessoria)


Materiale


  • Resistente a raggi UV, sale marino, prodotti chimici

  • Temperature: da -30°C a +90°C

  • Spessore del materiale da 3 a 4,5 mm

  • In polipropilene copolimero riciclabile.


Quantità richiesta


Per una griglia di 40 x 60 cm, sono necessari circa 5 cuscinetti d'appoggio per m2

Area di applicazione