Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Rondella grande, W-RL

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Rondella grande, W-RL

Rondella Ø 90 mm per il fissaggio di materiali isolanti morbidi

  • Descrizione tipo: KWL
  • Diametro disco: 90 mm
  • Materiale: Plastica
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
Cod. art. Descrizione tipo Diametro disco Materiale Numero UI
Prezzo/UI
5921000090
KWL 90 mm Plastica
200 pz.
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
  • Utilizzata in combinazione con tasselli per isolamenti W-IP o W-IC, la rondella grande W-RL fornisce un fissaggio ottimale di materiale isolante morbido e materiale con bassa resistenza alla compressione, come ad esempio la lana minerale e la lana minerale laminata

  • Installazione facile e veloce: basta inserire il tassello per isolamento attraverso la rondella grande prima del montaggio nel materiale isolante

  • La rondella grande W-RL è inclusa nel certificato ETA dei tasselli per isolamenti W-IP e W-IC

  • Materiale di alta qualità: rondella in nylon rinforzato in fibra di vetro (poliammide 6)