Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Supporto PC a 360° per montaggio sul tavolo o a parete
Regolabile in altezza/larghezza e ruotabile a 360°
- Materiale: Acciaio
- Colore: Nero
- Superficie: Rivestimento epossidico
- Peso prodotto (per pezzo): 2600 g
- Capacità di carico max: 10 kg
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- La funzione di regolazione flessibile consente di regolare la staffa in altezza da 300 a 530¬mm e in larghezza da 88 a 203¬mm permettendo di adattarsi alle dimensioni del computer
- Rotazione a 360° per un comodo accesso ai collegamenti
- Installazione pratica e salvaspazio sotto il banco da lavoro o direttamente a parete (in questo caso la funzione di rotazione viene eliminata)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.