Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Supporto per carotatrice DS Compact
Supporto per carotatrice DS Compact - 1
Supporto per carotatrice DS Compact - 2
Supporto per carotatrice DS Compact - 3
Supporto per carotatrice DS Compact - 4
Supporto per carotatrice DS Compact - 5
Supporto per carotatrice DS Compact - 6
Supporto per carotatrice DS Compact - 7

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Supporto per carotatrice DS Compact

Supporto carotatrice compatto con corone diamantate DS 180

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • L'indicatore in acciaio inossidabile per la profondità di foratura, l'angolo di foratura e il centro di foratura è resistente all'umidità e allo sporco

  • La colonna con guida a coda di rondine fornisce una presa stabile e guida con precisione lo scorrimento della corona

  • Le viti di regolazione zigrinate con testa esagonale supplementare consentono il funzionamento guidato a mano oppure con apposito supporto di un utensile diverso

  • Ideale per utenti destri e mancini

  • La leva avanzamento foratura con cambio rapido può essere montata su ambo i lati del portamotore, con inclusa la chiave di regolazione per le viti zigrinate

  • Con il supporto di foratura appositamente sviluppato, che consente di eseguire fori con angoli di 90°, è possibile praticare fori orizzontalmente nelle pareti con supporto montato al pavimento. Ideale se la parete non deve essere forata a punti
Indicazione

Il supporto carotatrice può essere utilizzato insieme al set per vuoto con un diametro massimo di foratura fino a 100 mm. Ciò può essere ottenuto solo in condizioni ottimali, il che significa che il diametro massimo della punta in loco può essere notevolmente inferiore, ad esempio a causa della qualità del terreno.