Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Supporto per carotatrice DS Compact
Supporto carotatrice compatto con corone diamantate DS 180
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- L'indicatore in acciaio inossidabile per la profondità di foratura, l'angolo di foratura e il centro di foratura è resistente all'umidità e allo sporco
- La colonna con guida a coda di rondine fornisce una presa stabile e guida con precisione lo scorrimento della corona
- Le viti di regolazione zigrinate con testa esagonale supplementare consentono il funzionamento guidato a mano oppure con apposito supporto di un utensile diverso
- Ideale per utenti destri e mancini
- La leva avanzamento foratura con cambio rapido può essere montata su ambo i lati del portamotore, con inclusa la chiave di regolazione per le viti zigrinate
- Con il supporto di foratura appositamente sviluppato, che consente di eseguire fori con angoli di 90°, è possibile praticare fori orizzontalmente nelle pareti con supporto montato al pavimento. Ideale se la parete non deve essere forata a punti
Il supporto carotatrice può essere utilizzato insieme al set per vuoto con un diametro massimo di foratura fino a 100 mm. Ciò può essere ottenuto solo in condizioni ottimali, il che significa che il diametro massimo della punta in loco può essere notevolmente inferiore, ad esempio a causa della qualità del terreno.
Adatto per carotatrice ad acqua DS 180
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.