Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Supporto per carrucola
- Lunghezza: 920 mm
- Larghezza: 520 mm
- Altezza: 180 mm
- Capacità di carico: 50 kg
- Materiale: Acciaio
- Superficie: Tipo zincato
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Consente di collegare e scollegare la carrucola al montante esterno del ponteggio in modo rapido e sicuro
- Con morsetto di bloccaggio a vite
- Il supporto è costruito esclusivamente per l’ancoraggio della carrucola autofrenante ai ponteggi metallici fissi
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.