Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Supporto per cuneo Kombi Max grande
Supporto per cuneo Kombi Max grande - 1
Supporto per cuneo Kombi Max grande - 2
Supporto per cuneo Kombi Max grande - 3
Supporto per cuneo Kombi Max grande - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Supporto per cuneo Kombi Max grande

Soluzione professionale per il montaggio di pavimenti rialzati e terrazze in legno.
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
Cod. art. Numero UI
Prezzo/UI
0907700121
75 pz.
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
  • Combinazione ottimale di due cunei con diverse altezze e due basi d’appoggio

  • Copre altezze da 77-138 mm con solo due pezzi quando si utilizzano traversine da 40 mm

  • La superficie seghettata consente un incastro preciso e antiscivolo

  • Per uso universale

  • Semplici da tagliare, forare, avvitare, ecc.

  • Regolazione dell'altezza rapida e precisa

  • Installazione rapida di pavimentazioni di grandi aree per una maggiore produttività

  • Risparmio di tempo, veloce, regolazione precisa dell'adeguato spessore del supporto in una sola fase

  • Enorme risparmio di tempo, lavoro efficiente

  • Nessuna perdita di tempo per tagliare i cunei

  • Non deperibile, resistente all'umidità, alla putrefazione e alla decomposizione

  • Test di pressione condotti alle altezze di allineamento a partire da 50-308 mm

  • Durata verificata fino a 75 anni

  • Senza plastificanti