Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Supporto per cuneo Kombi Max piccolo
Soluzione professionale per il montaggio di pavimenti rialzati e terrazze in legno.
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
- Combinazione ottimale di due cunei con diverse altezze e due basi d’appoggio
- Copre altezze da 77-138 mm con solo due pezzi quando si utilizzano traversine da 40 mm
- La superficie seghettata consente un incastro preciso e antiscivolo
- Per uso universale
- Semplici da tagliare, forare, avvitare, ecc.
- Regolazione dell'altezza rapida e precisa
- Installazione rapida di pavimentazioni di grandi aree per una maggiore produttività
- Risparmio di tempo, veloce, regolazione precisa dell'adeguato spessore del supporto in una sola fase
- Enorme risparmio di tempo, lavoro efficiente
- Nessuna perdita di tempo per tagliare i cunei
- Non deperibile, resistente all'umidità, alla putrefazione e alla decomposizione
- Test di pressione condotti alle altezze di allineamento a partire da 50-308 mm
- Durata verificata fino a 75 anni
- Senza plastificanti
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.