Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Supporto per cuneo Kombi
Soluzione professionale per il montaggio di pavimenti rialzati e terrazze in legno.
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
- Combinazione ottimale di tre cunei con diverse altezze e due basi d’appoggio
- Superficie seghettata su un solo lato, con passi di 0,5 mm (1 dentellatura = 0,5 mm) per un incastro preciso e antiscivolo
- Per uso universale
- Semplici da tagliare, forare, avvitare, ecc.
- Regolazione dell'altezza rapida e precisa
- Installazione rapida di pavimentazioni di grandi aree per una maggiore produttività
- Risparmio di tempo, veloce, regolazione precisa dell'adeguato spessore del supporto in una sola fase
- Enorme risparmio di tempo, lavoro efficiente
- Nessuna perdita di tempo per tagliare i cunei
- Non deperibile, resistente all'umidità, alla putrefazione e alla decomposizione
- Test di pressione condotti alle altezze di allineamento a partire da 32-250 mm
- Durata verificata fino a 75 anni
- Senza plastificanti
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.