Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Supporto per installazione di pareti
Utilizzabile come supporto per attività di installazione.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Regolabile tra 1600-4200 mm
- Composto da 3 elementi telescopici zincati
- Sostegno per le forze di compressione e di trazione
- Peso ridotto di soli 12 kg
- Utilizzabile anche come tirante
- Carico fino a max 22 kN
- Regolazione di precisione tramite filettatura sinistra/destra
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.