Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Supporto per travi D-D-H/R3R
Robusta staffa di supporto regolabile in altezza con bulloni di ancoraggio e montaggio a perni. Ideale per strutture di media pesantezza in legno scuro, in aree asciutte con elevate esigenze estetiche.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Supporto per travi regolabile in altezza (min 130 x 130 mm) con attacco a perno a scomparsa e manicotto di copertura per filettatura base per elevate esigenze estetiche
- Intervallo di regolazione dell'altezza da 135 mm a 200 mm (anche dopo il montaggio)
- Filettatura con manicotto di copertura per un aspetto elegante
- Rivestimento in zinco-ferro scuro di alta qualità, molto resistente all'usura e alle intemperie
- Materiale della staffa: acciaio S 235 JR in linea con EN 10025-2:2005-04
- Materiale della base: acciaio S195T in linee con EN 10255:2007
- Superficie: rivestimento in zinco-ferro scuro di alta qualità, (R3R); spessore del rivestimento 8 µm
- Classe di utilizzo: applicazione nelle classi di utilizzo 1 e 2
Osservare le specifiche ETA 13/0029.
Il diametro dei bulloni può essere solo max. 1 mm inferiore al diametro del foro.
È necessario osservare le rispettive condizioni di base dell'omologazione dell'ancoraggio applicabile.
Documentazioni disponibili:
Il software di dimensionamento, le schede tecniche ed i certificati ETA sono disponibili sul nostro sito www.wuerth.it.
Omologazione tecnica europea ETA 13/0026
Elemento di fissaggio per staffa di supporto per strutture in legno in aree all'aperto con elevate esigenze estetiche
Il supporto per travi (min 130 x 130 mm) è fissato alla base del montante da sotto e ancorato al suolo tramite 4 viti ASSY plus VG, testa piana svasata, 12 x 120 mm con rondelle svasate e 1 perno di giunzione o 1 set SB da 10 mm di diametro.
Elementi di fissaggio adatti:
- Viti ASSY plus VG, testa piana svasata, 12 x 120 mm con rondelle svasate
- Perno di giunzione d = 10 x 80 mm o raccordi SB M10
Per il fissaggio nel calcestruzzo si consigliano gli ancoranti M12: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.