Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Supporto regolabile per travi in legno Rakete
Supporto regolabile per travi in legno Rakete - 1
Supporto regolabile per travi in legno Rakete - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Supporto regolabile per travi in legno Rakete

Robusta staffa per inserimento con supporto quadrato e lama rastremata. Ideale per strutture non portanti secondarie in aree all'aperto.

  • Versione: Per impieghi dinamici
  • Forma: Taglio quadro
  • Diametro foro: 8 mm
  • Spessore: 2,5 mm
  • Superficie: Zincato a caldo per immersione
  • Classe d'uso: 3
  • Numero pezzi: 1 PZ

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Lunghezza Per sezione trasversale supporto max Peso Versione Numero UI
Prezzo/UI
0681071101
750 mm 70 x 70 mm 1978 g Per impieghi dinamici
1 pz.
0681091100
900 mm 90 x 90 mm 2874 g Per impieghi dinamici
1 pz.
0681091101
750 mm 90 x 90 mm 2260 g Per impieghi dinamici
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
  • Lunga durata grazie alla zincatura a caldo

  • Per l'inserimento nel suolo

  • Materiale del supporto: acciaio

  • Superficie: completamente zincata a caldo

  • Classi di servizio: 1, 2 e 3
Indicazione

Documentazioni disponibili:


Il software di dimensionamento, le schede tecniche ed i certificati ETA sono disponibili sul nostro sito www.wuerth.it.

Si riservano eventuali modifiche tecniche.