- Sganciamento rapido della mensola grazie alla leva anteriore
- Montaggio separato della base al muro con successiva possibilità di agganciare la reggimensola con il piano
- Possibilità di regolare l’angolo d’apertura 70°-80°-90°
- Ingombro dal muro alla mensola chiusa: 35 mm
- Portata per coppia reggimensola 150 kg
- Ideale per mensole da 300 a 500 mm
Chiusura: alzare leggermente la mensola e girare la leva anteriore verso destra
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.