Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Supporto per terrazze Per altezze di montaggio basse
Per allineare esattamente le sottostruttura all'altezza desiderata. Consente altezze di montaggio più basse. L'acqua viene incanalata rapidamente attraverso i giunti aperti e il rivestimento viene costantemente ventilato dal basso.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Dotato di drenaggio interno, foro per il drenaggio sotto la base.
Diametro della testa di 170 mm
- Ampia superficie, migliore ripartizione del carico
- Base stabile
Altezza regolabile
- Regolazione continua tra 12 e 18 mm o tra 18 e 28 mm
- Una scanalatura di sicurezza impedisce lo sgancio involontario (chiave di regolazione accessoria)
Materiale
- Resistente a raggi UV, sale marino, prodotti chimici
- Temperature: da -30 °C a +90 °C
- Spessore del materiale da 3 a 4,5 mm
- In polipropilene copolimero riciclabile.
Quantità richiesta
Sono richiesti circa 5 supporti di appoggio per m2 per una griglia di 40 x 60 cm
Possibilità di compensare altezze di 32-42 mm utilizzando il correttore di pendenza art. n. 0907 777 1
Supporti base per terrazze all'aperto
- Pavimentazione esterna di piscine
- Terrazze sui tetti
- Balconi e cortili
- Camminamenti
- Fontane
- Pavimenti illuminati
Per: Legno, pietra, ceramica, materiali compositi, metallo, fibra di vetro, ecc.
Si poggia su tutti i sottopavimenti stabili, inclusi i materiali isolanti.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.