Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Supporto per terrazze HORIZON
Supporti regolabili con altezza variabile da 10 a 420 mm per realizzare sottostrutture per pavimentazioni sopraelevate
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Supporti per la costruzione di sottostrutture per terrazze e pavimentazioni sopraelevate anche su sottofondi in pendenza
- Supporti regolabili con altezza variabile da 10 mm fino a 420 mm
- Gamma completa di prodotti e accessori combinabili in più soluzioni
- I supporti hanno una portata di carico certificata fino a 1000 kg
- Testine specifiche per pavimentazioni in pietra o ceramica e decking (in legno o sintetico) e grazie all’aerazione naturale, garantisce una migliore durata nel tempo del legno
- Posa semplice ed ottimizzata anche per regolazioni dell’altezza dopo la posa
- Le fughe tra le piastrelle consentono il deflusso rapido e naturale delle acque
- Regolazione millimetrica, eliminazione pendenze della superficie di posa e perfetta planarità finale
- Permette il passaggio di impianti al di sotto della pavimentazione
- Supporti per la costruzione di terrazze all'aperto
- Pavimentazione esterna di piscine
- Passaggi pedonali su coperture di edifici
- Balconi e cortili
- Passaggi pedonali
- Fontane, giardini pensili, piazze e spazi urbani
- Pavimenti illuminati
Adatte per: Legno, pietra, ceramica, materiali compositi, metallo, fibra di vetro, ecc.
Si poggia su tutti i sottopavimenti stabili, inclusi i materiali isolanti
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.