Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Supporto per carotatrice Comfort
Supporto di foratura con magnete permanente per praticare rapidamente e facilmente fori con angoli di 90° nel metallo.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Metodo di lavoro assolutamente sicuro
Grazie all'elevata forza di ritegno del magnete permanente, lavorare con il supporto carotatrice è sicuro al 100%, anche in presenza di un’interruzione dell'alimentazione..
Peso ridotto
Supporto carotatrice leggero con magnete permanente per trapani.
Immediatamente pronto all'uso
Con il manico a stella premontato, l'utensile può essere utilizzato da subito. Non sono necessari tempi di montaggio prolungati.
Compatibile con una varietà di macchine
Con l'apertura del collare di serraggio (61,7 mm di diametro) e l'adattatore in dotazione (supporto Eurobund 43 mm di diametro), questo supporto può essere combinato con diverse macchine.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.