Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Supporto per trapano

I prodotti più popolari nella categoria Supporto per trapano

Supporto per trapano professionale

Il supporto per trapano è un attrezzo molto importante che viene utilizzato per effettuare fori molto precisi, dando così la possibilità di lavorare in sicurezza. Con la colonnina per trapano si ha l'opportunità di mantenere una postura corretta e si possono eseguire lavorazioni di vario genere. Ad esempio, si possono anche forare tubi di metallo o delle tavolette di legno, sempre con la possibilità di tenere molto fermo il pezzo su cui eseguire l'intervento. Il supporto per trapano che rientra nella categoria degli accessori generici per utensili può essere di vari tipi. Infatti, per esempio, si possono acquistare il supporto per trapano orizzontale oppure un supporto per trapano da banco. I professionisti utilizzano un supporto per trapano professionale, che può essere anche di tipo universale. Quest'ultima tipologia si può collegare bene anche ai classici trapani portatili, a quelli a filo oppure a quelli a batteria. Basta poco e, con strumenti di qualità acquistati dai professionisti con consapevolezza, anche il trapano più modesto può diventare un attrezzo in grado di lavorare con grandissima precisione.

Le applicazioni del supporto per avvitatore sono tantissime. Infatti questo utensile può essere usato per lavorare e forare in maniera molto precisa su componenti di meccanica, sul legno e sull'alluminio. Può essere utilizzato dai falegnami e da altri professionisti del settore che hanno a che fare con le tecniche di meccanica generale. Molto importante è la base di fissaggio, quella al banco. Infatti essa può influire in maniera molto importante sulla tenuta del supporto per trapano e di conseguenza influisce anche sulla precisione. Questo attrezzo, come il supporto per trapano per BS 14/18P COMFORT, può essere fissato al banco da lavoro attraverso i fori che sono posti sulla base. Anche usando un trapano portatile a batteria, una volta che si ha la posizione del supporto, si ha a disposizione una struttura solida che ha le stesse caratteristiche di un trapano a colonna fisso soprattutto in termini di stabilità. In alternativa si può utilizzare anche una morsa da applicare alla base. È una soluzione anche questa molto comoda, perché è più versatile e più mobile. Il supporto da tavolo per trapano si dimostra davvero un accessorio molto utile, che un buon professionista, il quale ha bisogno di forare spesso con estrema precisione, non può trascurare di avere. Infatti poter contare sulla stabilità e sulla sicurezza, oltre a puntare sulla qualità dei lavori, significa poter avere un ampio spettro di possibilità.