Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Supporto per travi con perno BD-D/TZN
Supporto per travi con perno BD-D/TZN - 1
Supporto per travi con perno BD-D/TZN - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Supporto per travi con perno BD-D/TZN

Ancoraggio monoblocco da affogare nel calcestruzzo con perno di centratura nervato da 250 o 400 mm. Ideale per strutture leggere con maggiori esigenze estetiche.

  • Versione: Per impieghi statici
  • Forma: Vite ancorante
  • Diametro foro: 11 mm
  • Dimensioni piastra supporto: 100 x 100 x 8 mm
  • Lunghezza scalmo (legno): 120 mm
  • Diametro scalmo (legno): 24 mm
  • Perno di riferimento richiesto: 1 pezzi, diametro 10 mm
  • Per sezione trasversale supporto min: 100 x 100 mm
  • Diametro scalmo (calcestruzzo): 20 mm
  • Numero fori diametro 11 mm: 3 PZ
  • Materiale: Acciaio
  • Superficie: Zincato a caldo
  • Classe d'uso: 3
  • Numero pezzi: 1 PZ

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Lunghezza Lunghezza supporto (calcestruzzo) Indicazione materiale piede Profondità di incassamento min consigliata su calcestruzzo Numero UI
Prezzo/UI
0681491040
528 mm 400 mm B 500 SP 350 mm
6 pz.
0681491025
378 mm 250 mm 200 mm
6 pz.
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
  • Attacco con perno a scomparsa

  • Adatto per calcestruzzo, regolabile in altezza con ferro da ripresa nervato lungo

  • Migliore protezione della struttura in legno

  • Diametro perno: Acciaio, d = 24 mm

  • Materiale ferro da ripresa nervato: acciaio rinforzato, d = 20 mm

  • Superficie: completamente zincata a caldo

  • Classi di servizio: 1, 2 e 3
Indicazione

Il diametro del perno di centratura/delle viti può essere solo max. 1 mm inferiore al diametro del foro.

Marcatura CE in conformità con la norma EN 1090 in corso.