Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Supporto per travi BP-D-H/TZN
Supporto per travi extra-resistente e regolabile in altezza con montaggio lama. Per l'inserimento nel calcestruzzo. Attacco a perno.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Ideale per strutture con elevati requisiti estetici e/o elevata altezza da terra per una migliore conservazione del legno
- L'altezza può essere regolata durante l'installazione
- Corpo tubolare estremamente robusto di diametro d = 48 mm (altezza 400 mm) e ampia piastra di appoggio
- Sistema di connessione a scomparsa con perno
- Installabile su calcestruzzo
- Elevata durabilità grazie alla zincatura a caldo
- Materiale: Acciaio
- Superficie: zincatura a caldo
Il diametro del perno di centratura può essere solo max. 1 mm inferiore al diametro del foro.
L’ancoraggio in sicurezza del supporto per travi nella gettata o nel terreno deve essere verificato separatamente.
Per il fissaggio strutture in legno pesanti e travi con una maggiore altezza da terra.
Ancoraggio con inserimento diretto nel calcestruzzo o mediante manicotto.
Elementi di fissaggio adatti:
Perno di giunzione: d = 10 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.