Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Supporto per travi BP-D-H/TZN
Supporto per travi BP-D-H/TZN - 1
Supporto per travi BP-D-H/TZN - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Supporto per travi BP-D-H/TZN

Supporto per travi extra-resistente e regolabile in altezza con montaggio lama. Per l'inserimento nel calcestruzzo. Attacco a perno.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
  • Ideale per strutture con elevati requisiti estetici e/o elevata altezza da terra per una migliore conservazione del legno

  • L'altezza può essere regolata durante l'installazione

  • Corpo tubolare estremamente robusto di diametro d = 48 mm (altezza 400 mm) e ampia piastra di appoggio

  • Sistema di connessione a scomparsa con perno

  • Installabile su calcestruzzo

  • Elevata durabilità grazie alla zincatura a caldo

  • Materiale: Acciaio

  • Superficie: zincatura a caldo
Indicazione

Il diametro del perno di centratura può essere solo max. 1 mm inferiore al diametro del foro.



L’ancoraggio in sicurezza del supporto per travi nella gettata o nel terreno deve essere verificato separatamente.