Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Supporto per travi BP-H/TZN
Staffa di supporto per trave in legno estremamente robusta con attacco fisso a forma di H. Per l'inserimento nel calcestruzzo. Ideale per strutture per impieghi pesanti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Elevata protezione alla corrosione; unico pezzo in acciaio grazie ad un cordone di saldatura di 5 mm su tutto il perimetro
- Design robusto, spessore 6 mm
- Materiale: acciaio S 235 JR in conformità con la norma EN 10025:2004
- Superficie: completamente zincata a caldo, strato di rivestimento ca. 55 µm in linea con DIN EN 1461
- Classi di servizio: 1, 2 e 3
Il diametro del perno di centratura/delle viti può essere solo max. 1 mm inferiore al diametro del foro.
L’ancoraggio in sicurezza del supporto per travi nella gettata o nel terreno deve essere verificato separatamente.
Omologazione Tecnica Europea ETA-13/1063
Per il fissaggio di strutture in legno pesanti quali pali di recinzioni, pergolati, tettoie per auto ecc.
Ancoraggio con inserimento diretto nel calcestruzzo o mediante manicotto
Profondità di inserimento nel calcestruzzo consigliata: ca. 250 mm
Elementi di fissaggio adatti:
Bulloni d = M10 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.