Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Supporto per travi BP-H/TZN
Supporto per travi BP-H/TZN - 1
Supporto per travi BP-H/TZN - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Supporto per travi BP-H/TZN

Staffa di supporto per trave in legno estremamente robusta con attacco fisso a forma di H. Per l'inserimento nel calcestruzzo. Ideale per strutture per impieghi pesanti.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 5
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
  • Elevata protezione alla corrosione; unico pezzo in acciaio grazie ad un cordone di saldatura di 5 mm su tutto il perimetro

  • Design robusto, spessore 6 mm

  • Materiale: acciaio S 235 JR in conformità con la norma EN 10025:2004

  • Superficie: completamente zincata a caldo, strato di rivestimento ca. 55 µm in linea con DIN EN 1461

  • Classi di servizio: 1, 2 e 3
Indicazione

Il diametro del perno di centratura/delle viti può essere solo max. 1 mm inferiore al diametro del foro.



L’ancoraggio in sicurezza del supporto per travi nella gettata o nel terreno deve essere verificato separatamente.

Omologazione Tecnica Europea ETA-13/1063