Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Supporto regolabile per travi in legno BP-S-H/TZN
Supporto per travi extra-resistente e regolabile in altezza con montaggio a lama. Per l'inserimento nel calcestruzzo. Ideale per strutture pesanti con elevate esigenze estetiche.
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
- L'altezza può essere regolata durante l'installazione
- Sistema di connessione a scomparsa con piastra interna
- Installabile su calcestruzzo
- Elevata capacità di carico grazie al robusto corpo tubolare d = 42 mm e all'ampia piastra di appoggio
- Elevata capacità di compensazione di quota e capacità di carico elevate grazie al corpo tubolare con spessore di 3,25 mm
- Elevata durabilità grazie alla zincatura a caldo
- Materiale: Acciaio
- Superficie: zincatura a caldo
Il diametro del perno di centratura può essere solo max. 1 mm inferiore al diametro del foro.
L’ancoraggio in sicurezza del supporto per travi nella gettata o nel terreno deve essere verificato separatamente.
Per il fissaggio dei montanti di strutture in legno pesanti nelle fondazioni.
Ancoraggio con inserimento diretto nel calcestruzzo o mediante manicotto.
Profondità di inserimento nel calcestruzzo consigliata: ca. 150 mm
Elementi di fissaggio adatti:
Perni di giunzione: d = 8 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.