Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Supporto per travi BP-S/TZN
Ancoraggio monoblocco da affogare nel calcestruzzo con lama (forma a T) e perno di centratura tubolare da 300 mm con piastra di pressione per strutture media con elevate esigenze di protezione dal taglio come tettoie per auto, supporti per balconi.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Sistema di connessione a scomparsa con piastra interna
- Elevata capacità di carico grazie all'ampia piastra di appoggio di dimensioni 60x60x4 mm
- Elevata capacità di compensazione di quota e capacità di carico elevate grazie al corpo tubolare di dimensioni 300 mm, diametro 42 mm e spessore di 3,25 mm
- Elevata durabilità grazie alla zincatura a caldo
- Materiale della piastra interna: acciaio S 235 JR secondo EN 10025
- Superficie: zincata a caldo, spessore circa 55 µm secondo EN ISO 1461
Il diametro del bullone/del perno di centratura può essere solo max. 1 mm inferiore al diametro del foro.
Supporto per strutture con carichi medi e requisiti di protezione dal taglio più elevati.
Ancoraggio con inserimento diretto nel calcestruzzo o mediante manicotto.
Elementi di fissaggio adatti:
Perno di centratura/bullone/SB: d = 8 mm/M8.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.