Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Staffa di supporto per travi D-D-H/TZN
Supporto per travi robusto e regolabile in altezza con attacco a perno e bulloni di ancoraggio. Ideale per strutture medie e pesanti per esterni con elevate esigenze estetiche
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Staffa di supporto per travi regolabile in altezza con attacco a perno a scomparsa per elevate esigenze estetiche
- Altezza regolabile tra 130 e 200 mm o 180 e 250 mm (anche se installato)
- Piastra di supporto girevole e design solido
- Elevata durabilità grazie alla zincatura a caldo
- Materiale del supporto: Acciaio
- Superficie: zincatura a caldo
Il diametro delle viti edei perni di centratura può essere inferiore al diametro del foro di max 1 mm.
È necessario osservare le rispettive condizioni di base dell'omologazione dell'ancoraggio applicabile.
Prodotto soggetto a possibili modifiche tecniche.
Elemento di fissaggio per staffa di supporto per travi per strutture in legno per esterni con elevate esigenze estetiche
Il supporto per travi è fissato alla base del montante da sotto e ancorato al suolo tramite 4 viti a testa piana svasata ASSYplus VG 10 x 120 mm con rondelle svasate e 1 perno di centratura o 1 bulloneria strutturale SB da 10 mm di diametro.
Elementi di fissaggio adatti:
- Viti ASSYplus VG a testa piana svasata 10 x 120 mm con rondelle svasate
- Perno di centratura d = 10 mm o bulloneria strutturale SB M10
- Tasselli consigliati (M12) per l'ancoraggio nel calcestruzzo: W-SABS; W-FAZ; W-VIZ; W-VM 250
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.