Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Supporto per travi D-F-H/R3R
Robusto supporto per travi regolabile in altezza con bulloni di ancoraggio e piastra di supporto piatta.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Ideale per strutture pesanti in legno scuro, in aree asciutte con elevate esigenze estetiche.
- Supporto per travi con attacco a piastra e manicotto di copertura per filettatura della base per elevate esigenze estetiche
- Rivestimento in zinco-ferro scuro di alta qualità, molto resistente all'usura e alle intemperie
- Rispettare le specifiche dell'ETA 13/0029.
- Il diametro della vite può essere inferiore al diametro del foro di max 1 mm.
- È necessario osservare le specifiche dell'ancoraggio applicabile.
Documentazioni disponibili:
Le tabelle dei carichi e le istruzioni dettagliate sono disponibili alla pagina www.wuerth.de/holzverbinder.
Omologazione tecnica europea ETA 13/0026
Elemento di fissaggio per staffa di supporto per strutture in legno in aree all'aperto con elevate esigenze estetiche
La staffa di supporto è fissata alla base del montante dalla parte sottostante e ancorata al suolo utilizzando viti a filetto completo ASSY plus VG, testa piana svasata, 12 x120 mm e rondelle svasate.
Elementi di fissaggio adatti:
- Viti ASSY plus VG, testa piana svasata, 12 x 120 mm con rondelle svasate
- Per il fissaggio nel calcestruzzo si consigliano gli ancoranti M12: W-SABS; W-FAZ; W-VIZ; W-VM 250
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.