Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Supporto regolabile per travi in legno D-F-H/R3R
Supporto regolabile per travi in legno D-F-H/R3R - 1
Supporto regolabile per travi in legno D-F-H/R3R - 2
Supporto regolabile per travi in legno D-F-H/R3R - 3
Supporto regolabile per travi in legno D-F-H/R3R - 4
Supporto regolabile per travi in legno D-F-H/R3R - 5
Supporto regolabile per travi in legno D-F-H/R3R - 6
Supporto regolabile per travi in legno D-F-H/R3R - 7

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Supporto regolabile per travi in legno D-F-H/R3R

Robusto supporto per travi regolabile in altezza con bulloni di ancoraggio e piastra di supporto piatta.

  • Versione: Per impieghi statici
  • Forma: Attacco piatto
  • Dimensioni piastra supporto: 80 x 80 x 6 mm
  • Altezza non estesa: 135 mm
  • Altezza min: 135 mm
  • Altezza max: 200 mm
  • Altezza min/max: 135-200 mm
  • Per sezione trasversale supporto min: 130 x 130 mm
  • Formato piastra base: 160 x 80 x 6 mm
  • Materiale: Acciaio
  • Designazione materiale carrello: S 235 JR
  • Standard materiale supporto: EN 10025-2:2005-04
  • Indicazione materiale piede: S195T
  • Materiale di base standard: MSM 10255/2007
  • Superficie: Zinco-ferro, nero
  • Spessore rivestimento: 8 µm
  • Classe d'uso: 1, 2
  • Numero pezzi: 1 PZ
  • Peso: 1490 g
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
Cod. art. Versione Forma Dimensioni piastra supporto Altezza non estesa Numero UI
Prezzo/UI
0681492001
Per impieghi statici Attacco piatto 80 x 80 x 6 mm 135 mm
6 pz.
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
  • Ideale per strutture pesanti in legno scuro, in aree asciutte con elevate esigenze estetiche.

  • Supporto per travi con attacco a piastra e manicotto di copertura per filettatura della base per elevate esigenze estetiche

  • Intervallo di regolazione dell'altezza da 145 mm a 210 mm (anche dopo il montaggio)

  • Rivestimento in zinco-ferro scuro di alta qualità, molto resistente all'usura e alle intemperie

  • Materiale della staffa: acciaio S 235 JR in linea con EN 10025-2:2005-04

  • Materiale della base: acciaio S195T in linee con EN 10255:2007

  • Superficie: rivestimento in zinco-ferro scuro di alta qualità, (R3R); spessore del rivestimento 8 µm

  • Classe di utilizzo: applicazione nelle classi di utilizzo 1 e 2
Indicazione

Osservare le specifiche ETA 13/0029.



Il diametro dei bulloni può essere solo max. 1 mm inferiore al diametro del foro.



È necessario osservare le rispettive condizioni di base dell'omologazione dell'ancoraggio applicabile.



Documentazioni disponibili:


Il software di dimensionamento, le schede tecniche ed i certificati ETA sono disponibili sul nostro sito www.wuerth.it.

Omologazione tecnica europea ETA 13/0026