Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Supporto per travi D-G-H/R3R
Supporto per travi robusto, regolabile in altezza, con bulloni di ancoraggio e larghezza delle forcelle regolabile. Ideale per strutture pesanti e di media pesantezza in legno scuro, in aree asciutte con elevate esigenze estetiche.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Supporto per travi con collegamento a giogo regolabile in ampiezza e manicotto di copertura per la filettatura di base per elevate esigenze estetiche
- L'altezza può essere regolata anche quando l'elemento è installato
- Filettatura con manicotto di copertura per un aspetto elegante
- Rivestimento in zinco-ferro scuro di alta qualità, molto resistente all'usura e alle intemperie
- Materiale del supporto: acciaio S 235 JR secondo EN 10025-2:2005-04
- Materiale: acciaio S195T secondo EN 10255:2007
- Superficie: rivestimento in zinco-ferro scuro di alta qualità, (R3R); spessore del rivestimento 8 µm
- Classe di servizio: applicazione nelle classi di servizio 1 e 2
Osservare le specifiche ETA 13/0029.
Il diametro dei bulloni può essere solo max. 1 mm inferiore al diametro del foro.
È necessario osservare le rispettive condizioni di base dell'omologazione dell'ancoraggio applicabile.
Documentazioni disponibili:
Il software di dimensionamento, le schede tecniche ed i certificati ETA sono disponibili sul nostro sito www.wuerth.it.
Valutazione tecnica europea ETA 13/0026
Elemento di fissaggio per staffa di supporto per strutture in legno in aree all'aperto con elevate esigenze estetiche
La staffa del supporto per travi è fissata alla base della colonna e ancorata al suolo utilizzando 2 viti ASSY 4 Kombi 10 x 80 mm o viti ASSY 4 con testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta 6 x 80 mm e rondelle svasate.
Elementi di fissaggio adatti:
- Vite ASSY 4 Kombi 10 x 80 mm o vite ASSY 4 con tasche raccoglitrucioli sottotesta da 6 x 80 mm con rondella svasata
- Ancoranti consigliati (M12) per il fissaggio nel calcestruzzo: W-SABS; W-FAZ; W-VIZ; W-VM 250
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.