Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Supporto per travi D-S-H/R3R
Supporto per travi robusto, regolabile in altezza con bulloni di ancoraggio e fissaggio tramite lama. Ideale per strutture pesanti e di media pesantezza in legno scuro, in aree asciutte con elevate esigenze estetiche.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Supporto per travi regolabile in altezza con attacco a spada a scomparsa e manicotto di copertura per filettatura base per elevate esigenze estetiche
- Intervallo di regolazione dell'altezza da 135 mm a 200 mm (anche dopo il montaggio)
- Filettatura con manicotto di copertura per un aspetto elegante
- Rivestimento in zinco-ferro scuro di alta qualità, molto resistente all'usura e alle intemperie
- Materiale della staffa: acciaio S 235 JR in linea con EN 10025-2:2005-04
- Materiale della base: acciaio S195T in linee con EN 10255:2007
- Superficie: rivestimento in zinco-ferro scuro di alta qualità, (R3R); spessore del rivestimento 8 µm
- Classe di utilizzo: applicazione nelle classi di utilizzo 1 e 2
Osservare le specifiche ETA 13/0029.
Il diametro dei bulloni può essere solo max. 1 mm inferiore al diametro del foro.
È necessario osservare le rispettive condizioni di base dell'omologazione dell'ancoraggio applicabile.
Documentazioni disponibili:
Il software di dimensionamento, le schede tecniche ed i certificati ETA sono disponibili sul nostro sito www.wuerth.it.
Omologazione tecnica europea ETA 13/0026
Elemento di fissaggio per strutture in legno in aree all'aperto con elevate esigenze estetiche.
Il supporto per travi viene collegato alla base del montante utilizzando 2 perni di giunzione o 2 set SB dal diametro di 10 mm e ancorato al suolo.
Elementi di fissaggio adatti:
- Perno di giunzione, d = 10 x 80 mm o raccordi SB M10
- Per il fissaggio nel calcestruzzo si consigliano gli ancoranti M12: W-SABS; W-FAZ; W-VIZ; W-VM 250.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.