Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Supporto per travi D-S-H/R3R
Supporto per travi D-S-H/R3R - 1
Supporto per travi D-S-H/R3R - 2
Supporto per travi D-S-H/R3R - 3
Supporto per travi D-S-H/R3R - 4
Supporto per travi D-S-H/R3R - 5

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Supporto per travi D-S-H/R3R

Supporto per travi robusto, regolabile in altezza con bulloni di ancoraggio e fissaggio tramite lama. Ideale per strutture pesanti e di media pesantezza in legno scuro, in aree asciutte con elevate esigenze estetiche.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
  • Supporto per travi regolabile in altezza con attacco a spada a scomparsa e manicotto di copertura per filettatura base per elevate esigenze estetiche

  • Intervallo di regolazione dell'altezza da 135 mm a 200 mm (anche dopo il montaggio)

  • Filettatura con manicotto di copertura per un aspetto elegante

  • Rivestimento in zinco-ferro scuro di alta qualità, molto resistente all'usura e alle intemperie

  • Materiale della staffa: acciaio S 235 JR in linea con EN 10025-2:2005-04

  • Materiale della base: acciaio S195T in linee con EN 10255:2007

  • Superficie: rivestimento in zinco-ferro scuro di alta qualità, (R3R); spessore del rivestimento 8 µm

  • Classe di utilizzo: applicazione nelle classi di utilizzo 1 e 2
Indicazione

Osservare le specifiche ETA 13/0029.



Il diametro dei bulloni può essere solo max. 1 mm inferiore al diametro del foro.



È necessario osservare le rispettive condizioni di base dell'omologazione dell'ancoraggio applicabile.



Documentazioni disponibili:


Il software di dimensionamento, le schede tecniche ed i certificati ETA sono disponibili sul nostro sito www.wuerth.it.

Omologazione tecnica europea ETA 13/0026