Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Supporto per travi D-U/TZN

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Supporto per travi D-U/TZN

Semplice supporto per travi con bulloni di ancoraggio e larghezza fissa delle forcelle. Ideale per strutture non portanti secondarie in aree esterne.

  • Esecuzione: Per impieghi dinamici
  • Forma: Profilo a U fisso
  • Numero fori diametro 11 mm: 6 PZ
  • Spessore forcella: 5 mm
  • Descrizione tipo: Version U
  • Altezza: 200 mm
  • Numero fori diametro 7 mm: 10 PZ
  • Materiale: Acciaio
  • Superficie: Zincato a caldo
  • Classe d'uso: 3
  • Numero pezzi: 1 PZ

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche
Supporto per montante con estremità a punta

Supporto per montante con estremità a punta

Portapilastro con fissaggio alla base

Portapilastro con fissaggio alla base

Supporto per travi BP-H/TZN

Supporto per travi BP-H/TZN

Staffa di supporto per montante-BD-U/TZN

Staffa di supporto per montante-BD-U/TZN

Portapilastro quadrato

Portapilastro quadrato

Supporto per travi D-F/TZN

Supporto per travi D-F/TZN

Supporto per travi D-G-H/R3R

Supporto per travi D-G-H/R3R

Supporto per travi D-F-H/R3R

Supporto per travi D-F-H/R3R

Vite truciolare zincata gialla ASSY<SUP>®</SUP> 3.0

Vite truciolare zincata gialla ASSY® 3.0

Supporto per travi D-S-H/R3R

Supporto per travi D-S-H/R3R

Supporto per travi con perno BD-D/TZN

Supporto per travi con perno BD-D/TZN

Supporto regolabile per travi in legno BD-S/TZN con ferro di ripresa

Supporto regolabile per travi in legno BD-S/TZN con ferro di ripresa

Scarpa d'ancoraggio Kombi 1,5 mm Un pezzo

Scarpa d'ancoraggio Kombi 1,5 mm Un pezzo

Supporto per travi D-D-H/R3R

Supporto per travi D-D-H/R3R

Piastra angolare tipo A

Piastra angolare tipo A

Supporto per travi D-S/TZN

Supporto per travi D-S/TZN

Scarpa d'ancoraggio con flange interne 2,0 mm

Scarpa d'ancoraggio con flange interne 2,0 mm

Vite testa esagonale con filetto parziale, ASSIEME SB DIN EN 15048-1 ISO 4014, acciaio 8.8U, zincato a caldo, con dado ISO 4032

Vite testa esagonale con filetto parziale, ASSIEME SB DIN EN 15048-1 ISO 4014, acciaio 8.8U, zincato a caldo, con dado ISO 4032

Giunto angolare tipo V con foro asolato

Giunto angolare tipo V con foro asolato

Scarpa d'ancoraggio 2,0 mm Un pezzo

Scarpa d'ancoraggio 2,0 mm Un pezzo

Piastra forata

Piastra forata

Portapilastro rotondo

Portapilastro rotondo

Supporto per travi BP-S/TZN

Supporto per travi BP-S/TZN

Supporto per travi BP-D-H/TZN

Supporto per travi BP-D-H/TZN

Scarpa d'ancoraggio Combi da 2,0 mm

Scarpa d'ancoraggio Combi da 2,0 mm

Accetta da carpentiere con levachiodi

Accetta da carpentiere con levachiodi

Portapilastri ProBase tipo C

Portapilastri ProBase tipo C

Ancorante in acciaio per calcestruzzo Profilo a L

Ancorante in acciaio per calcestruzzo Profilo a L

Ancorante HTA

Ancorante HTA

Staffa a scomparsa per trave

Staffa a scomparsa per trave

Connettore trave-puntone destra/sinistra

Connettore trave-puntone destra/sinistra

Degrippante antiruggine BOLTEX

Degrippante antiruggine BOLTEX

ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 SK Vite per legno

ASSY® 3.0 SK Vite per legno

Staffa a scomparsa senza fori ALUFIX

Staffa a scomparsa senza fori ALUFIX

Ancora per profili

Ancora per profili

Vite truciolare zincata bianca ASSY<SUP>®</SUP> 3.0

Vite truciolare zincata bianca ASSY® 3.0

Angolare di giunzione tipo B1 Per strutture in legno, spessore da 3 mm

Angolare di giunzione tipo B1 Per strutture in legno, spessore da 3 mm

Vite truciolare ASSY<SUP>® </SUP>Standard

Vite truciolare ASSY® Standard

Perno per cerniera a bandella Per cerniere per persiane

Perno per cerniera a bandella Per cerniere per persiane

Vite a testa esagonale, filetto parziale

Vite a testa esagonale, filetto parziale

Vite a testa svasata con esagono incassato ISO 10642, acciaio 8.8

Vite a testa svasata con esagono incassato ISO 10642, acciaio 8.8

Vite con testa tonda e quadro sottotesta DIN 603, acciaio, classe di resistenza 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite con testa tonda e quadro sottotesta DIN 603, acciaio, classe di resistenza 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Resina d'iniezione generica WIT-VM 250

Resina d'iniezione generica WIT-VM 250

Vite per serramenti, testa goccia sego FBS

Vite per serramenti, testa goccia sego FBS

Cerniera per tavolo

Cerniera per tavolo

JAMO<SUP>®</SUP>plus Vite per fissaggio distanziato legno/legno

JAMO®plus Vite per fissaggio distanziato legno/legno

Barra d'ancoraggio W-VD-A Acciaio inossidabile A4

Barra d'ancoraggio W-VD-A Acciaio inossidabile A4

Chiave ad anello chiuso a percussione misure metriche, forma dritta

Chiave ad anello chiuso a percussione misure metriche, forma dritta

Spesso acquistato insieme a
Svasatura a pressione Punte per la lavorazione del legno

Svasatura a pressione Punte per la lavorazione del legno

Silicone neutro serramento

Silicone neutro serramento

Colla vinilica  BODENVINIL D3

Colla vinilica BODENVINIL D3

Dado cieco esagonale, esecuzione alta DIN 1587, acciaio inox A2

Dado cieco esagonale, esecuzione alta DIN 1587, acciaio inox A2

Ancorante W-FA/S

Ancorante W-FA/S

ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY® 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Ancorante chimico WIT- P 200

Ancorante chimico WIT- P 200

Sbloccante Rost-Off

Sbloccante Rost-Off

ASSY<SUP>®</SUP> 4 PH Vite per fissaggio su legno Acciaio zincato, filetto intero, testa cilindrica bombata

ASSY® 4 PH Vite per fissaggio su legno Acciaio zincato, filetto intero, testa cilindrica bombata

Tenditore a cricchetto, monopezzo Fissaggi leggeri

Tenditore a cricchetto, monopezzo Fissaggi leggeri

Sacco raccogli trucioli

Sacco raccogli trucioli

Occhiale di protezione VISITOR

Occhiale di protezione VISITOR

Elmetto di protezione per lavori in quota Spider

Elmetto di protezione per lavori in quota Spider

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

ASSY<SUP>®</SUP> 4 COMBI Vite per legno Acciaio zincato, filetto parziale, testa esagonale

ASSY® 4 COMBI Vite per legno Acciaio zincato, filetto parziale, testa esagonale

Assortimento forbice con tacca spelafili e caccaiviti per elettricisti

Assortimento forbice con tacca spelafili e caccaiviti per elettricisti

Vite truciolare Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0

Vite truciolare Wüpofast ® 2.0

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Fascetta di cablaggio KBL 1 in poliammide con linguetta in plastica

Fascetta di cablaggio KBL 1 in poliammide con linguetta in plastica

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Detergente per freni

Detergente per freni

Guanto Mec ECOLINE

Guanto Mec ECOLINE

Set di pennarelli indelebili

Set di pennarelli indelebili

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Guanto di protezione Flexton

Guanto di protezione Flexton

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>® </SUP>41/41 - C2C

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/41 - C2C

Rotoli carta

Rotoli carta

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Guanto di protezione in nitrile TIGERFLEX Plus

Guanto di protezione in nitrile TIGERFLEX Plus

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70

Nastro isolante HIGH QUALITY

Nastro isolante HIGH QUALITY

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A2-070

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A2-070

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Lampada frontale a LED ricaricabile SPACELIGHT

Lampada frontale a LED ricaricabile SPACELIGHT

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato, filettatura intera ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K), tutto filetto

Vite a testa cilindrica con esagono incassato, filettatura intera ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K), tutto filetto

Punta a percussione Plus Quadro-L

Punta a percussione Plus Quadro-L

Tassello prolungato in nylon SHARK<SUP>®</SUP>UR Acciaio zincato

Tassello prolungato in nylon SHARK®UR Acciaio zincato

Dado autobloccante esagonale, esecuzione alta (inserto non metallico) DIN 982, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Dado autobloccante esagonale, esecuzione alta (inserto non metallico) DIN 982, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Disco da taglio Speed Per acciaio

Disco da taglio Speed Per acciaio

Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

Disco da taglio per acciaio e acciaio inossidabile

Disco da taglio per acciaio e acciaio inossidabile

Sbloccante universale

Sbloccante universale